カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(4)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- アウス(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 3M(1)
- 星光製作所(1)
- TRUSCO(1)
- マイト工業株式会社(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- 山本光学(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「optrel crystal」の検索結果
特価

自動遮光溶接面 スピードグラス 100V
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3