カテゴリ
- テープ(6)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- 三木プーリ(643)
- SMC(50)
- コガネイ(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- CKD(22)
- 大阪魂(14)
- CF POSH(13)
- BULGIN(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- SIEMENS(7)
- CyberPower(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- エスコ(3)
- TDT(田野井)(3)
- 日機(3)
- VISHAY(3)
- OKUTANI(3)
- TPP(3)
- ブランドをもっと見る
「p-20x1」の検索結果

建築塗装用マスキングテープ EXPP
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥769税込¥8461パック(6巻)当日出荷から8日以内出荷伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。用途建築塗装用、建築塗装マスキング
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20
3M(スリーエム)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2色白長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用
3M(スリーエム)¥6,798税込¥7,4781巻当日出荷片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです用途シリコーン材料の固定。トラスコ品番161-5569
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です用途ガラス固定。トラスコ品番161-2723
足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(15枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)160×120質量(g)90危険物の類別非危険物
VHB構造用接合テープ Y-4825K
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8266材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙幅(mm)12厚さ(mm)2色白タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200粘着力(N/10mm)53
ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10
3M(スリーエム)¥4,098~税込¥4,508~1巻当日出荷初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1色黒長さ(m)14