カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • omron(オムロン)(7)
  • コガネイ(7)
  • サンドビック(4)
  • KSフィルター(4)
  • AMPHENOL(4)
  • ベッセル(3)
  • HASEGAWA(3)
  • SICK(3)
  • Wieland(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ELPA(2)
  • コーセル(2)
  • TDK(2)
  • 富士電機(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl000」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-CON 3M(スリーエム)e-CON3M(スリーエム)
309税込340特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
MDR 3M(スリーエム)MDR3M(スリーエム)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から95日以内出荷
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型)3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策EMI/ESD対策ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)3M(スリーエム)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策EMI/ESD対策品ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき形状アングル種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装
リンクコネクタ ボードマウントコネクタ 3M(スリーエム)リンクコネクタ ボードマウントコネクタ3M(スリーエム)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数4種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質(ボディ)PBT樹脂、(ロックピン、(コンタクト)銅合金質量(g)4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチ