カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • bitstrong(ビットストロング)(16)
  • ユニファイブ(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • ニッタ(2)
  • 神港テクノス(2)
  • 共立電子産業(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 三洋化成(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • タクミナ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • グリフィン(1)
  • JAPPY(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 中西産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl03b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-CON 3M(スリーエム)

    e-CON

    3M(スリーエム)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型

    3M(スリーエム)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
    用途センサー接続。省配線機器。定格電流(A)3使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6