カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- SICK(5)
- SMC(3)
- omron(オムロン)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 千代田通商(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- 中西産業(2)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- AMPHENOL(1)
- AirTAC(1)
- Smartscan(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- アガトン(1)
「pl4-m3」の検索結果

ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
3M(スリーエム)¥319税込¥3511個当日出荷業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。用途センサー接続。省配線機器。形状ストレート材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金色黒種類角型使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6