カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 救急・衛生(2)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • ニチフ(3)
  • 東洋技研(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • Matex(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • イスカル(2)
  • エスコ(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • サンドビック(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • 住電機器システム(2)
  • KSフィルター(2)
  • 萩原(2)
  • カナテクス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r38-6」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステリストリップスタンダード SP  R1542SP 6X38 6ホン10フク 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード SP R1542SP 6X38 6ホン10フク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱
5日以内出荷
通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9061セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3.1規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
6kV接続材 収縮チューブタイプ 3M(スリーエム)6kV接続材 収縮チューブタイプ3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途高圧ケーブルの接続材材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム特性防水仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮基準規格JCAA305性能:準拠
ステリストリップスタンダード R1542 6X38 6ホンX50フクロ 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード R1542 6X38 6ホンX50フクロ3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱
5日以内出荷
レーヨン不織布テープをフィラメント補強したスタンダードタイプ。手術創の皮膚閉鎖や創縁固定などに。γ線滅菌済。通気性があり、蒸れにくい仕様です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット 3M(スリーエム)低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1組(1組)
3日以内出荷
関連キーワード
r38特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r38