カテゴリ
- テープ(4)
- 清掃用品(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- サンドビック(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- 三木プーリ(6)
- マキテック(5)
- SMC(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ホンダ(3)
- 測範社(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ケアファッション(3)
- エスコ(2)
- MSTコーポレーション(2)
- リョウセイ(2)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- ラムマウント(2)
- ミツビシ(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- 東京メタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ra-38」の検索結果

Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
ビニールテープ 35
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781セット(5枚)当日出荷メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1箱(60巻)ほか当日出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷から29日以内出荷重量が軽く、持ち運びがらく。 耐久性にすぐれています。 パッドの付きが良い。
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781箱(60巻)8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 38mm×25mm メタリックカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥339税込¥3731パック(12枚×2個)当日出荷フィルム素材なので丈夫で破れにくい。 キレイに貼ってはがせる。 1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。 文字が書きこめる。用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルムタイプフィルムインデックスシリーズPost-it形態単品