カテゴリ

  • テープ(4)
  • 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • サンドビック(17)
  • ホンダ(13)
  • 三木プーリ(6)
  • SMC(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • マキテック(4)
  • 測範社(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • エスコ(2)
  • MSTコーポレーション(2)
  • リョウセイ(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • EFFEX(エフェックス)(2)
  • ミツビシ(2)
  • SANDVIK(2)
  • 東京メタル(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra38」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • ビニールテープ 35 3M(スリーエム)

    ビニールテープ 35

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
  • セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り 3M(スリーエム)

    セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1セット(5枚)
    当日出荷
    メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。
    用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1箱(60巻)ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1箱(60巻)
    8日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
  • シャワーフィードドライビングアッセンブリー 3M(スリーエム)

    シャワーフィードドライビングアッセンブリー

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷から29日以内出荷
    重量が軽く、持ち運びがらく。 耐久性にすぐれています。 パッドの付きが良い。