カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- EIKO(栄工舎)(4)
- Kawasaki(2)
- MSTコーポレーション(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RICOH(リコー)(1)
- SAMTEC(1)
- SMC(6)
- SWITCHCRAFT(1)
- TOEX(LIXIL)(2)
- クツワ(1)
- サクラクレパス(1)
- タカチ電機工業(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 協和精工(1)
- 東芝(2)
「ra49」の検索結果
特価
関連キーワード

二液混合型アクリル接着剤 メタルボンダー DP8507NS
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801箱(6本)当日出荷から67日以内出荷焼き付け塗装(200℃30分)に耐える高い耐熱性があります。あらゆる金属に対して、高い接着力・耐久性を有します。常温保管が可能です。用途各種金属の溶接、リベット、ボルト固定の代替として。鋼製ドアなどの補強材固定。アルミサッシ・笠木・雨どいなどの建材組立・接着。配電盤などの金属製BOXの組立・固定色灰色粘度中粘度(タレなし)可使時間(分)7(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら