カテゴリ
- 研磨材(4)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- brembo(11)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- KITACO(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- nexperia(5)
- NTB(4)
- TOTO(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(4)
- サカエ(2)
- サンドビック(2)
- サンワサプライ(2)
- ニッタ化工品(3)
- ハリケーン(4)
- ベッセル(3)
- 倉敷化工(2)
- 富士電機(18)
- 恵宏製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「sc-400」の検索結果

フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(1箱×48個)当日出荷から11日以内出荷研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1セット(40枚)当日出荷から翌々日出荷仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781箱(48個)当日出荷外径14.3mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 狭い個所のバリ取りに最適です。 細かい砥粒で仕上げ研磨も可能です。用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ2.38mm、Φ3.0mmシャフト各1本付、パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ微細砥粒です質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)14.3×1.6
足付けソフトディスク
3M(スリーエム)¥20,980税込¥23,0781ケース(50枚×4箱)3日以内出荷砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。 この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。トラスコ品番128-1488粒度P400質量(g)150種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125