カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- 福山ゴム工業(4)
- SMC(1)
- NEUTRIK(1)
- Fehling (フェーリング)(1)
「scdx」の検索結果

スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(10枚)当日出荷高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16外径(Φmm)100ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)
スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881箱(10枚)当日出荷3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。 不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50