カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(4)
  • NACHI(不二越)(18)
  • 理研製鋼(15)
  • RS PRO(14)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(12)
  • ATEN(11)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • 三菱マテリアル(7)
  • Murata Power Solutions(7)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • タンガロイ(5)
  • QNAP(5)
  • StarTech.com(5)
  • エスコ(4)
  • イシハシ精工(3)
  • CKD(3)
  • ホーザン(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 2.6」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ 3M(スリーエム)カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)
カメラリンクケーブル(POCLタイプ) 3M(スリーエム)カメラリンクケーブル(POCLタイプ)3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から40日以内出荷
方向ストレート
カメラリンクケーブル(POCLライトアングル) 3M(スリーエム)カメラリンクケーブル(POCLライトアングル)3M(スリーエム)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
カメラリンクケーブル 3M(スリーエム)カメラリンクケーブル3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
極数26定格電圧(V)30定格電流(A)1適合電線範囲 AWG(#)28
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型)3M(スリーエム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)3M(スリーエム)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき形状アングル種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装