カテゴリ
- 安全保護具(14)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(1)
- オイレス工業(1)
- 理研オプテック(1)
「sf401sgaf」の検索結果
特価

セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。用途研磨/組み立ておよび機械作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き形状2眼型質量(g)25規格ANSI Z87.1レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。 UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂質量(g)25タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き質量(g)19規格ANSI Z87.1レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね クリア
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)19タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズトラスコ品番856-9154材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA質量(g)25レンズ色クリア
セキュアフィット
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
保護ゴグル GG6001シリーズ
3M(スリーエム)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。仕様曇り止め形状ゴーグル型質量(g)84タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可規格ANSI Z87.1: 2015適合レンズ色クリア機能通気孔付、曇り止め、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタールレンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ
3M(スリーエム)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。形状二眼型幅(mm)142高さ(mm)45適合規格ANSI機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステルテンプル色黒材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。 ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。形状一眼型色ツル:ブルー質量(g)47規格ANSI Z87.1レンズ色クリア最高高さ(mm)50最大幅(mm)145機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティングスコッチガード 防曇コーティング鼻あてノーマルタイプ
保護めがね
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。 角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。 スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。 旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。仕様角度調整可、曇り止め材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂形状一眼型質量(g)43タイプマスク/矯正めがね併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。トラスコ品番344-7014形状一眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能軽量、UVカットレンズ材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25
保護めがね セキュアフィット ミラー SF410AS
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。トラスコ品番859-0830材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、TPE質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 0023