カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg4693」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶剤接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)

    溶剤接着剤 SG 4693

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1缶(1L)
    当日出荷
    透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
    使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
  • 工業用接着剤 3M(スリーエム)

    工業用接着剤

    3M(スリーエム)
    79,980税込87,978
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
    用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着薄い琥珀色容量(L)18基材SBR主な用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • 工業用接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)

    工業用接着剤 SG 4693

    3M(スリーエム)
    61,980税込68,178
    1缶
    58日以内出荷
    初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
    用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着容量(L)18.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量19L危険物の性状非水溶性
接着剤カテゴリ