カテゴリ
- テープ(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(2)
- ミツビシ(3)
- ナンシン(2)
- ニトムズ(2)
- イスカル(1)
- ニチバン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「spr-19 3m」の検索結果

超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。テープ長さ(m)4厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォーム粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)
3M(スリーエム)(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE