カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ELPA(1)
- GENTOS(1)
- omron(オムロン)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ツチノ(1)
「sr-432」の検索結果

6kV接続材 収縮チューブタイプ
3M(スリーエム)¥479,800税込¥527,7801セット翌々日出荷6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水