カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 岩崎電気(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • Vesrah(1)
  • BRAKING(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl90 3m」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
    用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。比重1.1粘度(mPa・s)20~55使用可能温度範囲-54~200℃分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • 3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング

    3M(スリーエム)
    249,800税込274,780
    1台
    66日以内出荷
    LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
    材質SUS316L温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)ディスク径(Φmm)90アズワン品番3-5365-02設計圧力(MPa)0.3