カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • IRC(5)
  • DUNLOP(ダンロップ)(2)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • X.A.M(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl90j」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
    用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~200℃推奨ねじ径M12以下粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
ねじ緩み止めカテゴリ