カテゴリ

  • 研磨材(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • 栃木屋(117)
  • エレコム(78)
  • ParkerTAIYO(53)
  • TRUSCO(46)
  • イシハシ精工(43)
  • ワルター(24)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • SMC(18)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(18)
  • CKD(16)
  • ナンシン(16)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • カネコ種苗(16)
  • MICROCHIP(15)
  • EPSON(14)
  • ケナメタル(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8205-DS23M(スリーエム)(65件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(20枚)
当日出荷
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業質量(g)11種類使い捨て式粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)9仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て寸法(縦×横)(mm)125×135国家検定合格番号TM421吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50枚)
当日出荷から33日以内出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm 3M(スリーエム)キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm3M(スリーエム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(50本)
当日出荷
幅(mm)12材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)330
キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 987C3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(25個)ほか
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など外径(mm)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
TSパッド ライト 3M(スリーエム)TSパッド ライト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
適合電動工具用トラスコ品番826-6686材質ナイロン質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])140002018年トラスコ掲載ページ5 0963
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
4,098税込4,508
1箱(50枚)
当日出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。適合材金属
ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用3M(スリーエム)
55,980税込61,578
1箱(5kg)
当日出荷
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A 3M(スリーエム)キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A3M(スリーエム)
4,498税込4,948
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm 3M(スリーエム)キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm3M(スリーエム)
6,198税込6,818
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)20材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)520
キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1箱(1巻)
当日出荷から33日以内出荷
切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 787C3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(25枚)
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。粒度120外径(mm)102トラスコ品番856-2052材質砥粒:セラミック砥粒赤茶質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])120002018年トラスコ掲載ページ5 0962
レジンボンドクロスベルト 984F 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト 984F3M(スリーエム)
4,698税込5,168
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
3M PPSアダプター 3M(スリーエム)3M PPSアダプター3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から34日以内出荷
スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし) 3M(スリーエム)キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(50枚)
当日出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。適合材金属
取替式防じんマスク 3M(スリーエム)取替式防じんマスク3M(スリーエム)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷
RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
用途研削、研磨、溶接作業。アスベスト除去作業。粒子捕集効率(%)95材質熱可塑性エラストマー形状全面形適合フィルター2071
3Mキュービトロン Ⅱ  パテ研ぎシート 775L 3M(スリーエム)3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L3M(スリーエム)(8件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(20枚)
当日出荷
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ3M(スリーエム)
48,980税込53,878
1箱(10kg)
5日以内出荷
120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作黄褐色仕様入れ目:10kg材質EVA質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT寸法(Φmm×Lmm)26×76難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤3M(スリーエム)
82,980税込91,278
1箱(10kg)
5日以内出荷
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明仕様入れ目:10kg質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.6剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)40適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状