カテゴリ
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- 河淳(23)
- 光(2)
- つくし工房(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- サンドビック(1)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SBS(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- HIKMICRO(1)
「tp94」の検索結果
特価

3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-657J+
3M(スリーエム)¥269,800税込¥296,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分が二重構造になっており、内側のカバーをウェア内に納めることで送られた空気を胸元に取り込めます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9055粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP94号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)