カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- ヤンマー(18)
- ノーブランド(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- クリタック(1)
- NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vio20」の検索結果
特価

ビニールテープ 35
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅
3M(スリーエム)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18色紫長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応