カテゴリ
- テープ(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- エーモン(1)
- 寺岡製作所(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニチバン(1)
- ニトムズ(1)
「vr-5000t」の検索結果
特価

スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
強力両面テープ(防水用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ