カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 因幡電工(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- JAPPY(3)
- ニトムズ(2)
- brembo(2)
- オーム電機(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- ニチバン(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- イチネンTASCO(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vt19×10」の検索結果

Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49