カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- NB(日本ベアリング)(2)
- NOK(3)
- OSRAM(オスラム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アオイ(3)
- イチグチ(2)
- エスコ(2)
- エレコム(2)
- サンドビック(3)
- ナベヤ(4)
- フジキン(9)
- ベン(6)
- 京セラ(9)
- 住まいスタイル(2)
- 八光電機(2)
- 力王(4)
- ブランドをもっと見る
「wf-12」の検索結果

業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から5日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色白テープ厚さ(mm)1.1
VHBテープ LSE110
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。トラスコ品番630-8251材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム色白タイプ切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)12テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)1.1粘着力(N/10mm)43
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)¥6,198税込¥6,8181巻当日出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)1.1粘着力(N/cm)44使用環境屋内・屋外