カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- ハンマーキャスター(38)
- CKD(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- KSフィルター(4)
- 富士電機(3)
- 佐文工業所(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- 昭和インダストリーズ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 第一測範(1)
- タイカ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- STS(1)
- 測範社(1)
- NTB(1)
- 関西工業(1)
- ブランドをもっと見る
「wr-b1」の検索結果

アウトレット型漏水検知器
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所