カテゴリ

  • テープ(16)
    • ビニールテープ(4)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(8)
  • 9(7)
  • 12(10)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 19(8)
  • 25(10)
  • 38(1)
  • 50(7)
特長
  • 絶縁(9)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(2)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 4.5(1)
  • 5.08(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 32.9(4)
  • 33(1)
  • 54.8(2)
  • 55(3)
  • 66(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途結束用(4)
  • 用途電気・電子用(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(2)
  • 0.05(1)
  • 0.06(2)
  • 0.08(2)
  • 0.09(2)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.18(4)
  • 0.76(1)
基材
  • グラスファイバー(3)
  • ゴム系(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリイミド(3)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(1)
グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(6)
イエロー・オレンジ・クリア・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(1)
  • まつうら工業(2)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • RS PRO(23)
  • エスコ(21)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 住電機器システム(2)
  • 日東電工(3)
  • 寺岡製作所(1)
  • JAPPY(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • ユーボン(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 親和産業(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zetuennte-pu」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)3M 自己融着性絶縁テープ No.22423M(スリーエム)(43件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ポリイミド電気絶縁テープ3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
389税込428特価
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 電気絶縁テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から16日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
PTFE電気絶縁テープNo.63 3M(スリーエム)PTFE電気絶縁テープNo.633M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)淡茶色粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.793M(スリーエム)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
ガラスクロス電気絶縁テープ  No.69 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ No.693M(スリーエム)
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ No.793M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁
ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.743M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28 3M(スリーエム)アセテートクロス 電気絶縁テープ No.283M(スリーエム)
999税込1,099
1巻
当日出荷
なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。主な用途結束特性絶縁
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
3,998税込4,398特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.693M(スリーエム)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)ポリイミド電気絶縁テープNo.923M(スリーエム)
8,498税込9,348
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)自己融着性電気絶縁テープ3M(スリーエム)
469税込516
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)自己融着性電気絶縁テープ3M(スリーエム)
459税込505
1巻
3日以内出荷
ビニールテープカテゴリ