カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電気工業(スミチューブ(R))
- モノタロウ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- セメダイン(1)
- ニチフ(1)
- 七星科学研究所(1)
- フジクラ DDK(1)
- マルヤス電業(1)
- タマパック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d/ms3106b」の検索結果

スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))(30件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(5m)当日出荷耐油性、耐薬品性に優れる用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止仕様【燃焼性】可燃材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁