カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電気工業(スミチューブ(R))
- AbuGarcia(アブガルシア)(12)
- オザック精工(8)
- KANA(片山チエン)(6)
- エスコ(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SKC(環境測定)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- AirTAC(4)
- ホームテイスト(4)
- TULALA(ツララ)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- マサル工業(3)
- ALPINE(3)
- TRUSCO(2)
- ナベヤ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- HEIDON(新東科学)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ft-16」の検索結果
特価

スミチューブW3F2
住友電気工業(スミチューブ(R))¥7,998~税込¥8,798~1袋(100本)7日以内出荷から9日以内出荷特長:。・UL及びCSA規格品。・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。・段差の大きい被覆物体の防水に効果的。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟用途用途:。・段差の大きい電子部品の防水。・電線分岐部の処理。・電線接着部の絶縁保護。注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK
住友電気工業(スミチューブ(R))¥74,980~税込¥82,478~1セット(1.22m×100本)ほか8日以内出荷から61日以内出荷SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK2
住友電気工業(スミチューブ(R))¥89,980~税込¥98,978~1セット(61m×2巻)ほか61日以内出荷から91日以内出荷SAE/UL規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。スミチューブKより柔軟です。用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブW3B2(4X)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥269,800税込¥296,7801セット(1.22m×125本)61日以内出荷高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤色制作可能:黒規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3寸法(m)単長(最小値):1.22収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0呼称(mm)16/4連続使用温度(℃)’-55 ~ 125環境対応ELV難燃性難燃収縮温度110℃以上柔軟性柔軟長さ変化率(%)’-15~1RoHS指令(10物質対応)対応収縮率75%以上収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80