スミチューブSA2住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~
1セット(1.22m×100本)ほか
5日以内出荷から44日以内出荷
低温高収縮の接着剤付きチューブ
高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する
耐摩耗性に優れる
難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護
取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護
段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤色黒適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)構造二層連続使用温度(℃)-40~130収縮温度115℃以上収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
スミチューブSA3住友電気工業(スミチューブ(R))¥129,800税込¥142,780
1箱(75本)
6日以内出荷
特長:主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する高温でチューブの位置保持性に優れる半硬質で耐摩耗性に優れる難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)RoHS10物質対応済み
用途用途:自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理仕様マーキング内容:SA3-4寸法(mm)17.8/4.4色黒長さ(m)単長(最小値):1.22肉厚(mm)収縮前:0.80、収縮後:2.41連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮率(%)75以上内径(mm)収縮前:17.8、収縮後:4.45長さ変化率(%)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブSA3住友電気工業(スミチューブ(R))¥69,980~税込¥76,978~
1箱(100本)
6日以内出荷から10日以内出荷
特長:主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する高温でチューブの位置保持性に優れる半硬質で耐摩耗性に優れる難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)RoHS10物質対応済み
用途用途:自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理色黒長さ(m)単長(最小値):1.22連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮率(%)75以上RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))¥74,980~税込¥82,478~
1セット(1m×122本)ほか
8日以内出荷から61日以内出荷
SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。
用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブW3F2住友電気工業(スミチューブ(R))7日以内出荷から9日以内出荷
特長:・UL及びCSA規格品・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能・段差の大きい被覆物体の防水に効果的・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)・柔軟
用途用途:・段差の大きい電子部品の防水・電線分岐部の処理・電線接着部の絶縁保護注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK2住友電気工業(スミチューブ(R))¥129,800~税込¥142,780~
1セット(61m×2巻)
61日以内出荷
SAE/UL規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。スミチューブKより柔軟です。
用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブW3B2(4X)住友電気工業(スミチューブ(R))¥249,800税込¥274,780
1セット(1.22m×125本)
61日以内出荷
高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用SAE/UL規格品金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能段差の大きい被覆物体の防水に効果的難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)柔軟接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉
用途段差の大きい電子部品の防水電線分岐部の処理電線接続部の絶縁保護仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤色制作可能:黒規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3寸法(m)単長(最小値):1.22収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0呼称(mm)16/4連続使用温度(℃)’-55 ~ 125環境対応ELV難燃性難燃収縮温度110℃以上柔軟性柔軟長さ変化率(%)’-15~1RoHS指令(10物質対応)対応収縮率75%以上収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))¥399,800税込¥439,780
1セット(1m×150本)
61日以内出荷
SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。
用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22サイズ(inch)(呼称)1収縮後内径最大値(Φmm)12.7収縮前内径最小値(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮前肉厚(mm)0.20(参考値)収縮後肉厚(mm)0.48±0.07