カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 住友電気工業(スミチューブ(R))
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- KNITTER-SWITCH(6)
- FILTEC(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- コガネイ(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 廣杉計器(1)
- 三井精機(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mta-10」の検索結果

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁