カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電気工業(スミチューブ(R))
- INAX(LIXIL)(15)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 東京発条製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tf-810」の検索結果

スミチューブF(Z) 1m品
住友電気工業(スミチューブ(R))¥3,698税込¥4,0681袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁