カテゴリ
- 電気材料(2)
- 収縮チューブ(1)
- 電線保護その他関連用品(1)
絞り込み
長さ(m)
- 1.22(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- 住友電気工業(スミチューブ(R))
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 富士電機(6)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- EPSON(3)
- omron(オムロン)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ミヤナガ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「w3f2」の検索結果
特価

スミチューブW3F2
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(1本)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤色黒長さ(m)1.22適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブW3F2
住友電気工業(スミチューブ(R))¥7,998~税込¥8,798~1袋(100本)7日以内出荷から9日以内出荷特長:。・UL及びCSA規格品。・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。・段差の大きい被覆物体の防水に効果的。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟用途用途:。・段差の大きい電子部品の防水。・電線分岐部の処理。・電線接着部の絶縁保護。注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応