カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(439)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(906)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(540)
  • オフィスサプライ(1,236)
  • オフィス家具/清掃用品(138)
  • 切削工具・研磨材(781)
  • 測定・測量用品(423)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,564)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,402)
  • メカニカル部品/機構部品(8,391)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,693)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(167)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,431)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(459)
  • 自動車用品(107)
  • トラック用品(7)
  • バイク用品(158)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(191)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(39)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(13)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • スリーエッチ
  • モノタロウ(5,953)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • Kawasaki(43,873)
  • MAZDA(マツダ)(216,536)
  • Panasonic(パナソニック)(29,504)
  • SMC(201,266)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(69,107)
  • スズキ(67,539)
  • スバル(50,576)
  • トヨタ(140,042)
  • ニッサン(87,657)
  • ホンダ(562,691)
  • ミツビシ(138,022)
  • メディアカバーマーケット(41,475)
  • 三菱ふそう(209,494)
  • 大阪魂(26,736)
  • 日野自動車(47,242)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25,023)
商品レビュー
  • 以上(263)
  • 以上(310)
  • 以上(327)
  • 以上(349)
価格
  • 1,500円以下(6,870)
  • 1,500-10,000円(22,315)
  • 10,000-50,000円(5,656)
  • 50,000-100,000円(602)
  • 100,000円以上(206)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
35,138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ

    ネジシャックル(白)電気メッキ

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷
    シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
  • ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチ

    ワイヤークリップ(白)電気メッキ

    スリーエッチ(12件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
  • アイフック ラッチ付 スリーエッチ

    アイフック ラッチ付

    スリーエッチ(13件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
    用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチ

    サツマロック玉掛ワイヤー

    スリーエッチ(20件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
    材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
  • パイプハンガー スリーエッチ

    パイプハンガー

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
    トラスコ品番290-2346質量(g)550使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • アイフック ラッチなし スリーエッチ

    アイフック ラッチなし

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    スタンダードな吊フックです。
    仕様ラッチなし
  • 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ

    強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

    スリーエッチ(19件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(26件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
    トラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700使用荷重(kg)250
  • 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ

    固定滑車たて型一体型

    スリーエッチ(17件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫な標準タイプ
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • クランプ滑車 スリーエッチ

    クランプ滑車

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
    トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス豆ブロック スリーエッチ

    ステンレス豆ブロック

    スリーエッチ(12件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類滑車
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
    用途単管に取り付け荷物の搬送トラスコ品番685-2060材質スチール・ナイロン全長(mm)180定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60
  • パイプハンガーフック型 スリーエッチ

    パイプハンガーフック型

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
    トラスコ品番375-1040質量(g)570使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • ワイヤー荷締機 スリーエッチ

    ワイヤー荷締機

    スリーエッチ(15件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷
    軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
    用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンチ打ち抜き台 スリーエッチ

    ポンチ打ち抜き台

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。厚さ(mm)10寸法(mm)100×150
  • スーパーレバー スリーエッチ

    スーパーレバー

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
  • パイプマウントジブクレーン スリーエッチ

    パイプマウントジブクレーン

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
    用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンドリーフック(ラッチ付) スリーエッチ

    ファンドリーフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
    用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
  • シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチ

    シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)

    スリーエッチ(12件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1リール(25m)ほか
    当日出荷
    種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
  • 5本組ポンチセット スリーエッチ

    5本組ポンチセット

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにしました。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
  • 鍛造製リング スリーエッチ

    鍛造製リング

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    材質S45C焼入調質
  • フォーク保護カバー(強力マグネット付) スリーエッチ

    フォーク保護カバー(強力マグネット付)

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
    厚さ(mm)8寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • カラビナO型 安全環ナシ スリーエッチ

    カラビナO型 安全環ナシ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    材質スチール質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)20寸法w(mm)55
  • ラッチキット スリーエッチ

    ラッチキット

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    メッキ品です
    用途アイフック補修用。
  • スイベルフック(ラッチ付) スリーエッチ

    スイベルフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    360度回転しますのでロープ等がねじれません。
    用途玉掛け作業用。仕様ラッチ付