カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- スリーエッチ
- KEMET(3)
- Ducati Energia(3)
- オリエンタルモーター(1)
- SPG(1)
- CF POSH(1)
- ニチコン(1)
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
- VISHAY(1)
- 日東電工[モーター](1)
「cbb60 sh 300v」の検索結果

電気ホイスト
スリーエッチ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5