カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーエッチ
- BIGM(丸山製作所)(85)
- 富士電機(9)
- 富士電機機器制御(4)
- タイムケミカル(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- Vesrah(2)
- エスコ(1)
- 共立電気計器(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- シライ(1)
- Canon(1)
- 日動電工(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
「ew250」の検索結果

電動ウインチ
スリーエッチ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10