カテゴリ

  • 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
  • スリーエッチ
  • VISHAY(130)
  • 黒田精工(56)
  • 京セラ(30)
  • CKD(19)
  • マリンテック(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • ニューマシン(4)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱電機(3)
  • マルエム(自動車用品)(3)
  • アルテコ(ALTECO)(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • PRIME STAR(プライム・スター)(2)
  • 旭製作所(1)
  • イマダ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 信越化学工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-250」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(26件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
    トラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700使用荷重(kg)250
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
    用途単管に取り付け荷物の搬送トラスコ品番685-2060材質スチール・ナイロン全長(mm)180定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60
  • 電動ウインチ スリーエッチ

    電動ウインチ

    スリーエッチ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
    幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10