カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーエッチ
- omron(オムロン)(5)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- IDEM(2)
- Pizzato(2)
- コンドーテック(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- SIEMENS(1)
- PILZ(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- Banner(1)
- Telemecanique(1)
「zs803nc/1nowvd」の検索結果
特価

電気ホイスト
スリーエッチ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5