カテゴリ
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- 竹村電機製作所
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- M&H(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- 東芝(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- CyberScan(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- フジロック(1)
- KSフィルター(1)
- VERMASON(1)
- エスロン(1)
- A-Gas Japan(1)
- 大阪魂(1)
「ph7s」の検索結果
特価

ポケット型 マルチテスター( pH・EC )
竹村電機製作所¥33,980税込¥37,3781台当日出荷1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)測定範囲(pH)0.0~14.0分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm測定範囲(μS/cm)EC:0~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
ポケット型 マルチテスター( pH・EC・TDS・塩分 )
竹村電機製作所(2件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。 測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。 防水型、A.T.C.付用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール測定範囲(pH)0.00~14.00分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00%測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
ポケット型マルチテスター
竹村電機製作所¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67) 複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。 高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。 タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付) オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。 ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18温度(℃)(EC)25精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD測定範囲(pH)0.00~14.00表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F精度(pH)±0.01±1LSD温度補償自動(ATC)レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点計数範囲(EC温度)0.0~10.00%分解能(pH)0.01