カテゴリ
- 制御機器(26)
- 電気材料(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(1,162)
- SMC(434)
- ホンダ(126)
- omron(オムロン)(115)
- WURTH ELEKTRONIK(112)
- CKD(94)
- エスコ(69)
- Igus(イグス)(69)
- ダイヤトレンド(62)
- RS PRO(62)
- 3M(スリーエム)(53)
- MAZDA(マツダ)(52)
- 第一計器(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(42)
- アズワン(29)
- ハイロック(25)
- StarTech.com(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「3M2」の検索結果

3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載
3M¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)44幅(mm)19固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)8
3M 3342-2 ジャックスクリュー取り付けキット 3342シリーズ D-subコネクタ
3M¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様タイプ = ジャックスクリュー取り付けキット全長 = 18.4mm併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 3342RoHS指令(10物質対応)対応
3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白
3M¥7,798税込¥8,5781袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド2
3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ
3M¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 4600動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 891シリーズ 30極, 2列 メス 2.54mmピッチ
3M¥509税込¥5601個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 30行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1.25 A, 1.5 Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 891動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 89130RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 64極, 2列 メス 2.54mmピッチ
3M¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ
3M¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 13 M2、16:10、BPNAP006
3M¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。適合機種Apple MacBook Air 13 M2寸法(縦×横×厚さ)(mm)198×299×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
パネルボンド200ml用ミキシングノズル
3M¥3,398税込¥3,7381袋(6本)当日出荷3M オートミックス システム製品用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。用途3M オートミックス システム製品吐出用。トラスコ品番397-7481材質プラスチック全長(mm)130危険物の類別非危険物
3M IDCコネクタ 373シリーズ 4極 メス 2mmピッチ
3M¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 451シリーズ 10極, 2列 メス 1.27mmピッチ
3M¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着定格電流 = 2.5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 451動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 125 Vシリーズ番号 = 45110RoHS指令(10物質対応)対応
3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極 メス 2mmピッチ
3M¥559~税込¥615~1個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 78XXシリーズ 50極, 2列 オス 2.54mmピッチ
3M¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 78XX動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195
3M¥14,980税込¥16,4781箱(6袋×12本)当日出荷3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。用途オートミックスシステム(ミニ)シリーズ吐出用トラスコ品番607-2424全長(mm)70危険物の類別非危険物入数(本)袋:12
3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 40極 2.54mm 2列 ライトアングル
3M¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様シリーズ = 3000ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2ARoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 371シリーズ 3極, 1列 オス 2mmピッチ
3M¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
3M IDCコネクタ 372シリーズ 4極, 1列 メス 2mmピッチ
3M¥429税込¥4721個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 372動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃定格電圧 = 32 V dcハウジング材質 = 液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極, 1列 メス 2mmピッチ
3M¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 34 極 2 列 ライトアングル スルーホール
3M¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 5100コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 20 極 2 列 ライトアングル スルーホール
3M¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 5100コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 8500 シリーズ 2.54mm 16 極 2 列 ストレート スルーホール 8516-4500PL
3M¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 8500コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 3341-32 ジャックソケットスクリュー 3341シリーズ M2.5 (Screw), UNC 4-40 ミニDリボンコネクタ
3M¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様タイプ = ジャックソケットスクリュースレッドサイズ = M2.5 (Screw), UNC 4-40ネジ長さ = 12.7mm全長 = 20.3mm素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = MDRヘッドスクリュー = マイナスねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = ミニDリボンコネクタシリーズ = 3341