カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 3M
- モノタロウ(1)
- MURATA(村田製作所)(208)
- YAGEO(78)
- 3M(スリーエム)(23)
- YAMAZEN(山善)(20)
- レニショー(15)
- SMC(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- ホンダ(11)
- brembo(11)
- RS PRO(9)
- NAKATAKI(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- EPCOS(6)
- 岩田製作所(4)
- TDK(4)
- 山洋電気(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「3m 6002」の検索結果

N2514-6002RB
3M¥399税込¥4391個当日出荷ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
N2510-6002RB
3M¥339税込¥3731個翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
N2534-6002RB
3M¥549税込¥6041個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数34シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
N2540-6002RB
3M¥519税込¥5711個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数40シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
N3428-6002RB
3M¥539税込¥5931個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極
3M¥359税込¥3951個3日以内出荷2.54mmピッチの標準的なコネクターです。 フラットケーブルの接続に広く使われているタイプです。 多くの類似品があり互換できることが多いようですがロックの有無や方法など異なることもあります。 詳細は説明しにくいのでデーターシートで比較してください。ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極
3M¥559税込¥6151個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極
3M¥369税込¥4061個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
228-1371-00-0602J
3M¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷長さ(mm)62.6幅(mm)11.6寸法(mm)62.6×11.6×22.9ピッチ(mm)2.54極数28定格電圧1kVフレームクローズドフレーム定格電流(A)1深さ(mm)22.9方向垂直材質(ハウジング)PSU材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装列幅(mm)11.43表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55