カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 3M
  • SMC(78)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ウッドワン(5)
  • コンパクトツール(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • ベッセル(3)
  • Festo(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ホンダ(2)
  • PALL(ポール)(2)
  • COOLER MASTER(2)
  • PILZ(2)
  • SICK(2)
  • TRUSCO(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450pl」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8526-4500PL 3M

    8526-4500PL

    3M
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数26シリーズ8500定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号8500実装タイプスルーホール実装スタック高(mm)10.8表面処理(コンタクト)金,ニッケル接続方向ストレート
  • 8540-4500PL 3M

    8540-4500PL

    3M
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数40シリーズ8500定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号5840実装タイプスルーホール実装スタック高(mm)10.8表面処理(コンタクト)金,ニッケル接続方向ストレート
  • 8510-4500PL 3M

    8510-4500PL

    3M
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数10シリーズ8500定格電圧1kV定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号8500実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ストレート
  • 3M 基板接続用ソケット 8500 シリーズ 2.54mm 16 極 2 列 ストレート スルーホール 8516-4500PL 3M

    3M 基板接続用ソケット 8500 シリーズ 2.54mm 16 極 2 列 ストレート スルーホール 8516-4500PL

    3M
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 8500コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応