カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- RS PRO(1)
- SAGOLA(4)
- SATA(3)
- アネスト岩田(4)
- デビルビス(6)
- ベネテック(1)
- 恵宏製作所(1)
- 日本ワグナー(3)
- 日東工器(2)
- 明治機械製作所(2)
- 精和産業(5)
「HVLP」の検索結果
特価
関連キーワード

パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック
3M¥21,980税込¥24,1781個当日出荷高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]トラスコ品番563-1707適合スプレーガン26832最大動作温度(℃)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら