カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 3M
  • omron(オムロン)(8)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • SMC(4)
  • 住友重機械工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(2)
  • 富士電機(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • D'Addario(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 日研工作所(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • モトユキ(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • 富士電機機器制御(1)
  • テクマグジャパン(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a165e」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 37104-A165-00E MB 3M

    37104-A165-00E MB

    3M
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2極数4シリーズ371定格電圧AC32V定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
  • 37304-A165-00E MB 3M

    37304-A165-00E MB

    3M
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2極数4シリーズ373定格電圧32.0Vac定格電流(A)3材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
  • 3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極 メス 2mmピッチ 3M

    3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極 メス 2mmピッチ

    3M
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
16546-ka162特集