カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 3M
  • MAC8(マックエイト)(342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(196)
  • KINGBRIGHT(96)
  • 日本モレックス(molex)(91)
  • RS PRO(87)
  • NEUTRIK(48)
  • SAMTEC(35)
  • AMPHENOL(34)
  • CAMDENBOSS(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • DIALIGHT(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(18)
  • HAMMOND(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • アズワン(13)
  • BOURNS(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ito基板」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン3M
999税込1,099
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン3M
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)50極RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 34 極 2 列 ライトアングル スルーホール 3M3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 34 極 2 列 ライトアングル スルーホール3M
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 5100コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン3M
779税込857
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)36極RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 10極 2.54mm 2列 ライトアングル 3M3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 10極 2.54mm 2列 ライトアングル3M
300税込330
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = 3000ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 2ARoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 20 極 2 列 ライトアングル スルーホール 3M3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 20 極 2 列 ライトアングル スルーホール3M
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 5100コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 40極 2.54mm 2列 ライトアングル 3M3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 40極 2.54mm 2列 ライトアングル3M
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = 3000ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2ARoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 4600シリーズ 14極 2.54mm 2列 ライトアングル 3M3M IDCコネクタ 4600シリーズ 14極 2.54mm 2列 ライトアングル3M
1個
取扱停止中
仕様シリーズ = 4600ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 14行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板, 電線対電線端子方法 = IDCコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 1ARoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 10 極 2 列 ライトアングル スルーホール 3M3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 10 極 2 列 ライトアングル スルーホール3M
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 5100コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
基板対基板特集