カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • 大阪魂(29)
  • エスコ(493)
  • コノエ(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(31)
  • ネグロス電工(8)
  • サイマコーポレーション(1)
  • TRUSCO(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(17)
  • 工進(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • (2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • シンワ測定(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 篠田ゴム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鍋ネジ」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスねじプライヤー スリーピークストラスねじプライヤースリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。種類ねじプライヤ材質S58C使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
トラスねじバイス スリーピークストラスねじバイススリーピークス(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130質量(g)145使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
先細トラスねじバイス スリーピークス先細トラスねじバイススリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
狭い場所で使える先細タイプ!先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
トラスねじプライヤー スリーピークストラスねじプライヤースリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)115全長(mm)116.5トラスコ品番776-7528材質S58C質量(g)65使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(くわえ部)50~58表面抵抗値(Ωsq)1×106~109材質(バネ)プラスチック
ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm スリーピークスダイヤ型トラスねじプライヤー175mmスリーピークス
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。
用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。全長(mm)175材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂幅(mm)グリップ:49厚さ(mm)12.5質量(g)240適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)先端長(mm)37先端幅(mm)22
球ネジ特集