カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- スリーピークス
- ELPA(4)
- J-CRAFT99(2)
- JAPPY(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TRUSCO(1)
- VICTOR(花園工具)(2)
- WIZ'A(2)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(2)
- オーム電機(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ホーザン(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 富士電線工業(2)
- 正和電工(1)
- 西田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「1.6mm2芯vvf」の検索結果

パワーニッパ
スリーピークス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
強力ニッパ (穴付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0