カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • 富士電線工業(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 正和電工(1)
  • カワイ電線(6)
  • 弥栄電線(6)
  • 愛知電線(2)
  • JAPPY(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 協和電線工業(1)
  • ELPA(34)
  • TSUNODA(ツノダ)(15)
  • フジ矢(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • エスコ(11)
  • 室本鉄工(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • VICTOR(花園工具)(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF 2.6mm」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピアノ線強力ニッパ スリーピークスピアノ線強力ニッパスリーピークス(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
結束バンド2WAYニッパ スリーピークス結束バンド2WAYニッパスリーピークス
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネアズワン品番64-8574-38
かるいパワーペンチ スリーピークスかるいパワーペンチスリーピークス
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
電工パワーペンチ スリーピークス電工パワーペンチスリーピークス
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌日出荷
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
かるいペンチ スリーピークスかるいペンチスリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
材質S58C刃部硬度HRC/56~64材質(柄部)エラストマー樹脂切断径(より線mm2)5.5
電工Fペンチ 165mm スリーピークス電工Fペンチ 165mmスリーピークス
3,598税込3,958
1丁
翌日出荷
切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応