カテゴリ

  • 作業工具(40)
絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • モノタロウ(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(76)
  • 黒田精工(48)
  • 富士電機(27)
  • エスコ(21)
  • ニッピ(nippy)(21)
  • EKチェーン(20)
  • TDK(16)
  • 椿本チエイン(10)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(9)
  • Verbatim(バーベイタム)(9)
  • コクヨ(8)
  • SONY(8)
  • CKD(7)
  • 日本スプリュー(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • ハイロジック(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-1」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製バネ(3本入) スリーピークスプラスチック製バネ(3本入)スリーピークス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
ピアノ線強力ニッパ スリーピークスピアノ線強力ニッパスリーピークス(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
先曲ペンチ スリーピークス先曲ペンチスリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端角度60°。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端60°先曲がり先端角度60°硬度HRC(刃部)42~50(本体)バネ無し
強力ニッパ(穴付) スリーピークス強力ニッパ(穴付)スリーピークス
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)125材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ニードルプライヤー スリーピークスニードルプライヤースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)135先端形状ニードルノーズトラスコ品番853-4893
プラスチックニッパ スリーピークスプラスチックニッパスリーピークス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)125トラスコ品番475-4123材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)125質量(g)95刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
ニードルプライヤー スリーピークスニードルプライヤースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)137先端形状ニードルノーズトラスコ品番853-4892
エッジニッパ スリーピークスエッジニッパスリーピークス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。 刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
呼び寸法(mm)115材質バナジウム鋼全長(mm)115硬度HRC(刃部)57~62刃先角度(°)42
強力ニッパー スリーピークス強力ニッパースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
斜ニッパ スリーピークス斜ニッパスリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。 刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
用途電気工事関係、電気通信機器関係材質特殊合金鋼呼び寸法(mm)100硬さ54~62HRC(刃部)寸法D(mm)8寸法E(mm)19寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2切断径(より線mm2)1.25
強力ニッパ(穴付) スリーピークス強力ニッパ(穴付)スリーピークス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)150材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)150質量(g)165刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2
新サイズニッパ スリーピークス新サイズニッパスリーピークス
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
呼び寸法(mm)140材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)140質量(g)130刃部硬度(HRC)56~64
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
斜ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス斜ニッパ(穴付) バネ付スリーピークス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス斜ニッパ(穴無) バネ付スリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラウンドノーズプライヤー スリーピークスラウンドノーズプライヤースリーピークス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ
プラスチックニッパー 150mm スリーピークスプラスチックニッパー 150mmスリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寸法(mm)150トラスコ品番475-4131全長(mm)150質量(g)150
プラスチックニッパー 190mm スリーピークスプラスチックニッパー 190mmスリーピークス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
寸法(mm)190トラスコ品番475-4140全長(mm)190質量(g)220
バネ付強力ニッパー スリーピークスバネ付強力ニッパースリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番853-5077全長(mm)125
強力ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス強力ニッパ(穴付) バネ付スリーピークス
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
斜ニッパ(穴無) 150mm スリーピークス斜ニッパ(穴無) 150mmスリーピークス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)150全長(mm)150
先細ペンチ スリーピークス先細ペンチスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
細長い先端形状。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端先細硬度HRC42~50(本体)バネ無し
強力ニッパ (成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (成形グリップ)スリーピークス
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパー スリーピークス強力ニッパースリーピークス
3,198税込3,518
1丁
翌々日出荷
テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断
呼び寸法(mm)190材質SK85(SK5) 柄部:プラスチック全長(mm)190質量(g)270刃部硬度(HRC)62~67切断能力(Φmm) ピアノ線2
強力ニッパーSP付 スリーピークス強力ニッパーSP付スリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
R型プラスチックニッパ スリーピークスR型プラスチックニッパスリーピークス
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6574材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)150質量(g)150刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15
R型プラスチックニッパ スリーピークスR型プラスチックニッパスリーピークス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
お求めになりやすい価格のビニールグリップ 連続作業が楽なコイルバネ くい違い防止ストッパー付(刃奥部) 刃部開口調節機能付
呼び寸法(mm)190トラスコ品番826-6575材質バナジウム鋼全長(mm)190質量(g)220硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)15
斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mm スリーピークス斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mmスリーピークス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番853-5110全長(mm)125
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
強力ニッパ (穴付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (穴付・成形グリップ)スリーピークス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
新サイズ強力ニッパ スリーピークス新サイズ強力ニッパスリーピークス
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合わせやすいよう、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
呼び寸法(mm)165材質S58C全長(mm)165質量(g)205硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
ノーズプラーヤー スリーピークスノーズプラーヤースリーピークス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)117先端形状フラットノーズトラスコ品番853-4895
先曲ピアノ線強力ニッパ190mm スリーピークス先曲ピアノ線強力ニッパ190mmスリーピークス
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
寸法(mm)190トラスコ品番853-5135全長(mm)190
バネ付ニッパー スリーピークスバネ付ニッパースリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)150トラスコ品番853-5125全長(mm)150
強力ニッパ (バネ付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)スリーピークス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)スリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
R型プラニッパー スリーピークスR型プラニッパースリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番826-6573全長(mm)125
強力ニッパ(穴付) スリーピークス強力ニッパ(穴付)スリーピークス
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
斜ニッパ(穴無・バネ付) 150mm スリーピークス斜ニッパ(穴無・バネ付) 150mmスリーピークス
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
寸法(mm)150トラスコ品番853-5120全長(mm)150
斜ニッパ(穴無) 125mm スリーピークス斜ニッパ(穴無) 125mmスリーピークス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番826-6563全長(mm)125
関連キーワード
dnp-1特集