カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピークス
- モノタロウ(4)
- ORBIS WILL(オルビスウィル)(8)
- フジ矢(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KEIBA(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
「orbis will」の検索結果

ステンレスベントニッパ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼全長(mm)128質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60