カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピークス
- モノタロウ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ベッセル(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- SK11(2)
- KTC(1)
- フジ矢(1)
- 盛光(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- S2-tools(1)
「srp-150 tone」の検索結果
特価

ロングステンレスニッパ
スリーピークス(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途金属線やプラスチックの切断に。トラスコ品番381-9388材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95タイプロング呼び寸法(mm)165硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166切断能力より線:2.0mm2プラスチック可寸法F(mm)19寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15